富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革
NO.60SH 牛床皮背縫い袖なし
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
49021752
品番
1732
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
カフス部をなくし着脱性を重視した商品です。親指・平部を人工皮革で補強しています。
サイズ
フリー
全長(cm)
22
中指長(cm)
8.3
手のひらまわり(cm)
24
材質
掌部:牛床革、親指・平部補強:人工皮革
袖口仕様
袖なしタイプ
入数(双)
1
用途
ボンベ配送等着脱の頻繁な作業。建築・土木・造園等の重作業。
トラスコ品番
422-7131
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
158