オイル88 オイル甲帆布

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード49021761 品番5313
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

オイル加工で柔らく硬くなり難いです。

サイズフリー 全長(cm)24 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)24 材質牛床皮、帆布、綿 入数(双)1 用途建築・土木、配線・塗装。電気配線工事。 トラスコ品番422-7140 厚さ(mm)1.3 質量(g)151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49021761
2017-05-22
用途:
港湾作業全般

革部分は、十分満足ですが、布部分が破れ易いですね。(指の股部分など)
もう少し、丈夫な物であればまとめ買いも考えられるのですが…

対象商品:
49021761
2014-06-24
用途:
船舶荷役

使用感は 問題ありませんが 価格が少し高いようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする