オイル331 オイル内綿マジック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード49021795 品番5334
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

内綿仕様で夏は吸汗、冬は防寒に適しています。直接手が皮に触れる部分が少なく敏感肌の方に最適です。

サイズフリー 全長(cm)23 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)11 材質掌部:オイル加工牛床革、インナー:綿布 加工内綿 機能吸汗・防寒 袖口仕様マジック式 アテ有無アテ付 入数(双)1 用途建築・土木、配線・塗装。電気配線工事。 トラスコ品番422-7174 厚さ(mm)1.3 質量(g)193

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49021795
2018-04-26
用途:
配管組立工事
株式会社エンプロテック 様

内綿入りなので「突起形状」の部品等で手を痛めにくく、比較的使いやすいと思いますが、できれば指先がもう少し「細め(細かい作業に必要)」だともっと嬉しいです。
丈夫、そして洗えるのがとても良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
49021795
2015-01-27
用途:
消防作業
農・林・水産業

手によくなじみ,柔らかい縫製もよく縫い目も手に当たらないので作業はしやすい。もう少し手にぴったりフィットすれば最高です。安心して活動できそうです。リピすると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする