富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革(オイル加工)
オイル661 オイル内綿背縫い
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
49021804
品番
5336
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,087
販売価格(税別)
¥
988
バスケットに入れる
内綿仕様で夏は吸汗、冬は防寒に適しています。直接手が皮に触れる部分が少なく敏感肌の方に最適です。
サイズ
フリー
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
23
材質
掌部:オイル加工牛床革、インナー:綿布
加工
背縫い、内綿
機能
吸汗・防寒
袖口仕様
袖なしタイプ
入数(双)
1
用途
建築・土木、配線・塗装。電気配線工事。
トラスコ品番
422-7247
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
211