JS-068 ジャストオイル背縫い

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズLL 注文コード49021831 品番5339
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

指先がジャストフィットする小さめ仕様です。磨耗の激しい部分を人工皮革で補強した背縫いタイプです。

サイズLL 全長(cm)22.5 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)23 材質掌部:牛オイル加工床革、補強当:人工皮革 入数(双)1 用途建築・土木、配線・塗装。電気配線工事。 トラスコ品番422-7204 厚さ(mm)1.1 質量(g)149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49021822
2020-10-14
用途:
建設業・工事業

特にありませんが、毎日使う物なので、革手袋の全体的な値下げが希望です。

対象商品:
49021822
2016-05-25
用途:
建築作業
建設業・工事業

商品の良いときと悪いときが激しすぎます(当りハズレが)。

2015-05-16
用途:
鉄骨

袋から出した時点で、親指の先に穴が開いていました。
高いのに、、、

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
初期不良の商品に関しましては、無償にて返品・交換とさせて頂きますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする