JS-128 ジャストオイル甲メリマジック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 49021865 品番 5345
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

指先がジャストフィットする小さめ仕様です。磨耗の激しい部分を人工皮革で補強した甲メリマジックです。

サイズLL 全長(cm)21.5 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)21 材質掌部:牛オイル加工床革、甲部:迷彩柄メリヤス、補強当:人工皮革 加工甲メリヤス 袖口仕様マジック式 入数(双)1 用途建築・土木、配線・塗装。電気配線工事。 トラスコ品番422-7239 厚さ(mm)1.1 質量(g)116

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49021856
2020-04-11
用途:
林業 間伐 草刈りなど

ほぼ毎日使用していますが やっと親指付近が擦り切れてきた この商品は かなり丈夫です 初めは少し硬いかなとは思いましたが使用しているうちに馴染みフィットしてきました再度購入します

2019-12-27
用途:
ワイヤー作業
自動車・二輪車・自転車関連業

カモフラ 柄が良い。
皮の感じも丈夫そうです。
リピート確定です。

対象商品:
49021856
2015-06-28
用途:
イベントコンサート

ちょっとゴワゴワ

対象商品:
49021856
2014-06-22
用途:
軽作業時

めいさいはかっこいい。

柔らかくていい生地です

おすすめ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする