3644 BF-102 ブレイクフィット 富士グローブ 49021883

BF-102 ブレイクフィット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)23.5
内容量1双注文コード49021883品番3644
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

柔らかな国産牛革と伸縮ジャージで手にフィットします。指関節部は曲げやすいジョイントアジャストカットです。

用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。サイズL全長(cm)23.5中指長(cm)8.3手のひらまわり(cm)20材質掌部:国産牛本革、手甲部:伸縮ジャージ機能伸縮性袖口仕様マジック式入数(双)1トラスコ品番422-7115厚さ(mm)0.7質量(g)84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49021883
2015-09-02
用途: 車両運転
自動車・二輪車・自転車関連業

今までに色々な材質のグローブを使用してきましたが、好みにもよりますが、この製品はとても優れいています。
しっかりした縫製で 指先に余った生地が当たることもありません。
握った時の手の平のたわみも発生しません。
ぴったりフィットするので、細かい物を掴むのも非常に楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする