3645 BF-102 ブレイクフィット 富士グローブ 49021892 3645 BF-102 ブレイクフィット 富士グローブ 49021892 3645 BF-102 ブレイクフィット 富士グローブ 49021892 3645 BF-102 ブレイクフィット 富士グローブ 49021892 3645 BF-102 ブレイクフィット 富士グローブ 49021892

BF-102 ブレイクフィット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 49021892 品番 3645
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

柔らかな国産牛革と伸縮ジャージで手にフィットします。指関節部は曲げやすいジョイントアジャストカットです。

サイズLL 全長(cm)24 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)21 材質国産牛表皮、ポリエステル 機能伸縮性 袖口仕様マジック式 入数(双)1 用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。 トラスコ品番422-7123 厚さ(mm)0.7 質量(g)89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49021883
2015-09-02
用途:
車両運転
自動車・二輪車・自転車関連業

今までに色々な材質のグローブを使用してきましたが、好みにもよりますが、この製品はとても優れいています。
しっかりした縫製で 指先に余った生地が当たることもありません。
握った時の手の平のたわみも発生しません。
ぴったりフィットするので、細かい物を掴むのも非常に楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする