SC-706 スマートシンクロ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 49021901 品番 7718
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

指関節のマチ部分と伸縮ジャージで手にフィットします。手の平の縫い目がなく破れにくいです。

サイズM 全長(cm)23.0 中指長(cm)8.3 手のひらまわり(cm)19 材質掌部:人工皮革、甲部:合成皮革、マチ・関節部:伸縮ジャージ ブラック 加工甲メリヤス 機能伸縮性 袖口仕様マジック式 入数(双)1 用途指先を使う細かな作業全般。配線・配管工事。内装工事。重機操作。 トラスコ品番422-7255 厚さ(mm)0.65 質量(g)56

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49021917
2020-01-19
用途:
運搬作業などに

安い豚革手袋を使うと親指に先にあまりが出て使いにくかったがこれはそんなことは無くフィットして細かい部品も持てて使用感がとてもいい。
甲側がPUで意味があるの?と思いましたがPUが適度な張りを作りフィット感に一役買っているなと思いました。

対象商品:
49021901
2019-01-05
用途:
防寒及び軽作業に使用
製造業

凄く柔らかい素材なので、フィット感もよく、使いやすい商品です!!

対象商品:
49021917
2015-04-21
用途:
電気工事

履きごこちが良く作業し易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする