S-126 フットラック5本指 単色セット 富士グローブ 49021953

フットラック5本指 単色セット

(8件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(4足)注文コード49021953品番S-126
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

綿100%の5本指仕様で汗を吸収します。サポーター・かかと付です。

仕様
サポーター・かかと付
防菌防臭加工
サイズ(cm)24.5~27指タイプ5本指入数4足トラスコ品番422-7301質量(g)260混率(%)綿100、芯糸:ナイロン・ポリウレタンかかとからの長さ(cm)約21.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49021935
2020-03-09
用途: 毎日使用してます。
医療・福祉・介護関連業

履き心地は申し分ありませんがゴムの部分が弱く洗濯をしているうちにサポート力が落ちてしまいます。最近は輪ゴムで二束サポート部分を止めてしています。改善できれば申し分ありません。お願いします。

対象商品 : 49021953
2018-11-05
用途: 作業全般
自動車・二輪車・自転車関連業

綿100 %の5本指ソックスをずっと探してました。
安全靴内で足が蒸れなくなり、もう手放せません。

1が参考にしています
対象商品 : 49021962
2018-07-25
用途: 屋内作業用

とてもいいです!冬は厚手ならどれ履いてもなんとかなりますが、問題は夏!これは適度な薄さで蒸れずに快適です!履き心地もGood!。これからはこれ一択です。モクカラーを選びましたが、単色でなくいろんな色のセットでした(嬉しい)。

対象商品 : 49021935
2018-09-03
用途: 農作業
建設業・工事業

かかとがあり、ずり落ちることがなく。汗の吸湿性がよく蒸れなくて快適です。

対象商品 : 49021944
2017-04-26
用途: 日常作業

肌ざわりが良く足にフィットする。少し伸びやすい気がする。

1が参考にしています
対象商品 : 49021962
2018-07-25
用途: 日用

"単色セット"表記ですが、実際の商品は4色アソートでした。(S-127)

1が参考にしています
対象商品 : 49021953
2015-06-18
用途: お寺さんにお参りする

大変足に合い涼しくて履き心地がよい、においも出にくいし、生地も相当良いのでは。
愛用します。

対象商品 : 49021962
2013-07-27
用途: 日常生活

長さが、もう少し短くてもよい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする