デジタルレベル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49022093 品番 ED-26DGLN
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。

長さ(mm)260 精度(デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°〜89.95°=±0.10° 感度(デジタル表示部)0.025° 気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° トラスコ品番410-5141 質量(g)374 マグネットなし 用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂 厚さ(mm)26 高さ(mm)60.5 電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49022084
2013-05-22
用途:
土木工事現場作業における測量及び丁張設置

土木現場での測量においては、十分な精度と機能を実現されている。
使用感も非常に良かった。
この種の商品の、同様の規格精度からするとこの商品は非常に安価に設定されている。
かなりの満足度を得ている。あとは今後の耐久性などが気になるだけである。
ただし、使用中に設定(キャリブレーション)が自分で調整できるので、長く使用できるつもりでいる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする