トビレベル・プロ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 (本体)ブラック、(気泡管)レッド トラスコ品番410-5699 注文コード49022452 品番ED-TBPBR
参考基準価格(税別)¥3,960 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は色・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る

大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しています。落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。

呼び寸法(mm)160 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 用途足場組立用。水平・垂直・45°の測定。 トラスコ品番410-5699 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:PC樹脂 、シャックル:真鍮 長さ(mm)160 厚さ(mm)16 (本体)ブラック、(気泡管)レッド 高さ(mm)43 質量(g)110 マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:433

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49022434
2018-10-03
用途:
機器の設置
農・林・水産業

水平、垂直及び45度の確認など設置時マルチに使用出来る。強力なマグネットとV字溝でパイプへの取付けも容易出来た。造りも2面がアルミ製でしっかりとしておりベストバイの商品である。

1人が参考にしています
対象商品:
49022486
2016-04-26
用途:
配管類の水平作業
建設業・工事業

見た目はスケルトンで格好良い。
改善して欲しいのはマグネットが2個付きにして欲しい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする