ED-23GTOLMW G-トーペイドレベル エビス(水平器) 49022574

G-トーペイドレベル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード49022574 品番ED-23GTOLMW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,437
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

大型プロテクター付で落下時の衝撃を和らげます。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。45°の測定ができます。

呼び寸法(mm)230 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 用途水平・垂直・45°の測定。 トラスコ品番410-5087 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂 長さ(mm)230 厚さ(mm)19 ホワイト 高さ(mm)43 質量(g)115 マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49022547
2021-04-04
用途:
階段の取り付け
五十嵐工業 様 (建設業・工事業)

落とした時にゴム製の保護があるので精度が変わりにくいので良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする