画像準備中

プラスチックレベル

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49022671 品番 ED-20DMB
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ゴム磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。45°の測定ができます。

呼び寸法(mm)200 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 用途水平・垂直・45°の測定。 トラスコ品番410-4960 材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 長さ(mm)200 厚さ(mm)14 ブラック 高さ(mm)40 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)57 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) マグネット1面 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:434

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49022671
2023-10-24
用途:
TV のアンテナを自分で設置変えする為、垂直を見る為
製造業

この価格で、水平+垂直+さらに 45度までも水準がとれるの大変お買い得

対象商品:
49022671
2020-06-12
用途:
傷を使たく無い器具の取付け時に使用
建設業・工事業

一見安物の様に(値段も安いが)見えるが、金属の堅く尖った様な部分が全く無いので安心して取扱出来ます。しかも軽くて有名メーカー品

対象商品:
49022671
2019-07-21
用途:
地中梁取り付け
建設業・工事業

マグネットが弱いなぁ。。
見やすくて細いからスタイルは良いがいまいちですよぉ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする