ED-CUR キューブレベル エビス(水平器) 49022741

キューブレベル

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49022741 品番ED-CUR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

測量ポールの測定ができます。電動工具に取り付け、測定できます。丸型気泡管で水平面及び垂直面の全方向が測定できます。

長さ(mm)50 高さ(mm)35 厚さ(mm)27 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 用途測量ポール用。鉛直測定。 トラスコ品番410-5451 材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) レッド 質量(g)28 マグネットなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49022741 ED-CUR 49022732 ED-CUB キューブレベル エビス(水平器) キューブレベル エビス(水平器) 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49022732
2023-12-26
用途:
撮影用ポールの垂直出しに
サービス業

都合3つ購入したうち1つはちょーっとずれてるかな?と首かしげましたが許容範囲ですかね。
撮影機材メーカーが用意している物より感度も信頼性も全然よいのは確かです。
付属のバンドは少々貧弱で裏面の白が目立つのも気になるので、市販の幅広なベルクロバンドを使用。
ポールにつけっぱなしの運用ですが信用できない純正品よりよっぽど格好よくみえて気に入ってます。

対象商品:
49022732
2021-12-02
用途:
各種測量
その他業種

現物の写真を見て、工夫して写真撮影時のポール立て、杭打ち時の杭の垂直度合いを簡単に確認できるようにと思い購入しましたが付属のバンドを通す横長の穴があったらもっと簡単に利用方法が有ると思いました。

対象商品:
49022732
2020-07-13
用途:
レベルの確認作業
有限会社アキュレット 様 (建設業・工事業)

軽くて使い易く、作業の効率化と正確な確認作業が出来ます。

対象商品:
49022732
2018-12-05
用途:
園芸のイボ竹を真っ直ぐに打ち込む
建設業・工事業

イボ竹を地中から鉛直に立てるための水準器として使用した。
付属の伸縮バンドで固定できるのはいい。
20本程を数列に並べて立てており、1本1本が綺麗に立っているのを見ると気持ちがいいものだ。

対象商品:
49022732
2016-12-12
用途:
土工
建設業・工事業

ちょっとしたレベル見るのに買いましたが、手間が減って便利だと思いました。

対象商品:
49022741
2013-05-09
用途:
DIY

面ファスナー付きの伸縮性のあるベルトが同梱されているので、装着は簡単。
別途、水平器を用意して調整すれば、木工のレベルでは充分な精度をとれます。

画像でも確認できますが、底が浅いVの字になっています。へりは平面になっていますが、接着しようとする場合は面取りに多少苦労するかもしれません。

もうひとまわりでもサイズが小さいものがあれば、装着の安定もとりやすくなるので、なお良いと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする