エビス(水平器)
エビス(水平器)の 水平器・水準器・墨出器
エビス(水平器)の 水準器/水平器
エビス(水平器)の ポケットレベル・カードレベル
スケールクリップレベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49022802
品番
ED-SCL
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
直尺と曲尺に取り付けて測定できます。チェーン付で工具つりなどに吊るせます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
長さ(mm)
60
高さ(mm)
30
厚さ(mm)
20
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
感度
0.50mm/m=0.0286°
用途
水平・垂直の測定。
トラスコ品番
410-5541
材質
本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)
17
マグネット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応