ツバ付丸型気泡管

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49022951 品番ED-CI
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。

直径(Φmm)45 高さ(mm)11 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 用途水平の測定。 トラスコ品番410-5427 材質本体:アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)10 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49022951
2019-01-10
用途:
秤の水平を確認する。

大きくて見やすいので使い勝手が良い、秤についているのは小さくて見えにくい物もあるし、水平器が取れてしまうものもある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする