車輪径(Φmm)50
許容荷重(daN)50
取付座(mm)38×38
取付ピッチ(mm)26×26
取付高(mm)71
材質(車輪)ナイロン
仕様プレート式
トラスコ品番404-1801
材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
形状自在式(ストッパー付)
材質(本体)亜鉛ダイカスト
質量(g)208
車輪幅(mm)50
取付座A×B(mm)38×38
ストッパーなし
取付高H(mm)71
偏芯C(mm)18
旋回半径A(mm)47
取付ピッチX×Y(mm)26×26
車輪径D(Φmm)50
取付穴径P(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪