※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) エラストマー車輪

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49023265 品番 TU50-P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

騒音軽減や床面のキズ防止向けキャスターです。

車輪径(Φmm)50 許容荷重(daN)60 取付座(mm)54.0 取付ピッチ(mm)40 取付高(mm)65.5 材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側) 用途事務機器・家具・店舗什器・医療機器等 仕様プレート式 トラスコ品番404-1321 材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式 材質(本体)ナイロン 質量(g)133 車輪幅(mm)45.5 取付座A×B(mm)54.0 ストッパーなし 取付高H(mm)65.5 取付穴ピッチb(mm)40 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)40 取付ピッチX×Y(mm)40 車輪径D(Φmm)50 取付穴径P(Φmm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 取付座B(mm)54 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49023256
2019-06-17
用途:
本棚の移動用に
株式会社ビルドス 様 (製造業)

購入した際に付いていた安物のキャスターが荷重に耐えられず変形して本棚を移動できないしそのまま倒れてきそうだったので耐荷重が高くスマートなこの商品を選んで取り付けました
本を満載した本棚の移動も静かでスムーズなので大満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする