車輪径(Φmm)50許容荷重(daN)80取付座(mm)54取付ピッチ(mm)40取付高(mm)66材質(車輪)ナイロン材質(本体)亜鉛ダイカスト仕様プレート式トラスコ品番404-1470材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式質量(g)188車輪幅(mm)44.5ストッパーなし取付穴ピッチb(mm)40偏芯C(mm)14旋回半径A(mm)39取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応取付座B(mm)54キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪