東信製作所
双輪キャスター Uタイプ(プレート取付) ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
49023362
品番
U50-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
80
取付ピッチ(mm)
40
取付高(mm)
73
材質(車輪)
ナイロン
仕様
プレート式
トラスコ品番
404-1623
材質
金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
形状
自在式
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
質量(g)
204
車輪幅(mm)
48
ストッパー
なし
取付高H(mm)
73
取付穴ピッチb(mm)
40
偏芯C(mm)
18.5
旋回半径A(mm)
47.5
取付ピッチX×Y(mm)
40
車輪径D(Φmm)
50
取付穴径P(Φmm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付座B(mm)
54
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪