※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東信製作所
東信製作所の キャスター
東信製作所の プレート式キャスター
東信製作所の プレート式 自在車キャスター
双輪キャスター Kタイプ(プレート取付) エラストマー車輪
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49023396
品番
KT125-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
車輪径(Φmm)
124
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
96×70
取付ピッチ(mm)
74×45
取付高(mm)
149
材質(車輪)
ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)
材質(本体)
ナイロン
仕様
プレート式
トラスコ品番
404-0775
材質
金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
形状
自在式
質量(g)
912
車輪幅(mm)
69
ストッパー
なし
偏芯C(mm)
40.5
旋回半径A(mm)
103
取付穴径P(Φmm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪