車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)75
取付座(mm)70×58
取付ピッチ(mm)55×42
取付高(mm)98
材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)
材質(本体)ナイロン
仕様プレート式
トラスコ品番404-0791
材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
形状自在式
質量(g)345
車輪幅(mm)51
ストッパーなし
偏芯C(mm)20
旋回半径A(mm)57.5
取付穴径P(Φmm)8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ双輪