曜日別特売
X4-P 双輪キャスター Xタイプ(プレート取付) エラストマー車輪 東信製作所 49023475

双輪キャスター Xタイプ(プレート取付) エラストマー車輪

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)120
取付高(mm)136
車輪幅(mm)65
内容量1個注文コード49023475品番X4-P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120取付座(mm)96×70取付ピッチ(mm)74×45取付高(mm)136材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)材質(本体)ナイロン仕様プレート式トラスコ品番404-1887材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式質量(g)698車輪幅(mm)65ストッパーなし偏芯C(mm)28旋回半径A(mm)78取付穴径P(Φmm)9RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする