※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ) ナイロン車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M10×P1.5 車輪径(Φmm)60 注文コード49023703 品番TWS60-BM10XP1.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径・車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)60 許容荷重(daN)100 ねじ径M10×P1.5 軸長(mm)15 取付高(mm)66 材質(本体)亜鉛ダイカスト 仕様ねじ込み式タイプ トラスコ品番404-1542 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式(ストッパー付) 質量(g)190 車輪ナイロン 車輪幅W(mm)47.5 偏芯C(mm)17 旋回半径A(mm)57 ロック回転ストッパー付 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49023703 TWS60-BM10XP1.5 07347891 TWS60-B 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ) 東信製作所 双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(TWタイプ) 東信製作所 1個 1,498
欠品中
税込1,648
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする