U40-BM8XP1.25 ねじ込み双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付) ナイロン車輪 東信製作所 自在式 49023737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ込み双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付) ナイロン車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M8×P1.25 注文コード49023737 品番U40-BM8XP1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径など4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)50 ねじ径M8×P1.25 軸長(mm)15 取付高(mm)52 仕様ねじ込み式タイプ トラスコ品番404-1585 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)114 車輪幅(mm)41.5 車輪ナイロン 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)13.5 旋回半径A(mm)37.5 ロックなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49023737 U40-BM8XP1.25 07347426 U40-B 双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付) 東信製作所 双輪キャスター Uタイプ(ボルト取付) 東信製作所 1個 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする