※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東信製作所
東信製作所の キャスター
東信製作所の ねじ込み式キャスター
東信製作所の ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(Uタイプ) ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
M8×P1.25
車輪径(Φmm)
40
注文コード
49023773
品番
US40-BM8XP1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじ径・車輪径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
50
ねじ径
M8×P1.25
軸長(mm)
15
取付高(mm)
52
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
仕様
ねじ込み式タイプ
トラスコ品番
404-1704
材質
金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
形状
自在式(ストッパー付)
質量(g)
118
車輪
ナイロン
車輪幅W(mm)
41.5
偏芯C(mm)
13.5
旋回半径A(mm)
44.5
ロック
回転ストッパー付
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49023773
US40-BM8XP1.25
07347462
US40-B
双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付 (Uタイプ)
東信製作所
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました