ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(Wタイプ) ナイロン車輪

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49023852 品番 WS40-BM8XP1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)30 ねじ径M8×P1.25 軸長(mm)15 取付高(mm)52 材質(車輪)ナイロン 仕様ねじ込み式タイプ トラスコ品番404-1828 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式(ストッパー付) 材質(本体)亜鉛ダイカスト 質量(g)126 車輪幅(mm)41.5 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)15 偏芯C(mm)14 旋回半径A(mm)52 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする