※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東信製作所
東信製作所の キャスター
東信製作所の ねじ込み式キャスター
東信製作所の ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込み双輪キャスター ボルトタイプ ストッパー付(Wタイプ) ナイロン車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49023877
品番
WS50-BM8XP1.25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
50
ねじ径
M8×P1.25
軸長(mm)
15
取付高(mm)
63.5
材質(車輪)
ナイロン
仕様
ねじ込み式タイプ
トラスコ品番
404-1852
材質
金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
形状
自在式(ストッパー付)
材質(本体)
亜鉛ダイカスト
質量(g)
212
車輪幅(mm)
50
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
15
偏芯C(mm)
18
旋回半径A(mm)
55.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪