※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ込み双輪キャスター ストパー付 KTSDタイプ(ボルト取付) ウレタンエラストマー車輪

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49023904 品番 KTSD125-BM12XP1.75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

医療用ベッドや医療機器、大型什器などに使用されている双輪ウレタンキャスターです。
ストッパー機能も旋回と車輪を同時にロック出来、安全性・走行性に優れています。

車輪径(Φmm)124 許容荷重(daN)120 ねじ径M12×P1.75 軸長(mm)25 取付高(mm)139 材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側) 仕様ねじ込み式タイプ トラスコ品番404-0805 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式(ダブルストッパー付) 材質(本体)ナイロン 質量(g)841 車輪幅(mm)69 ストッパーダブルストッパー付 軸長L(mm)25 偏芯C(mm)40.5 旋回半径A(mm)116 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49023913
2023-05-18
用途:
医療機器 運搬カート
医療・福祉・介護関連業

既存使用機器の車輪が破損したため4輪を交換

専用工具があるのですが小さい、短い為締め付けに力がいる
汎用工具で取り付けられるよう改善してほしいまたは新
工具を開発してほしい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする