T100-BM12XP1.75 ねじ込み双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪 東信製作所 49023922

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ねじ込み双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49023922 品番T100-BM12XP1.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 ねじ径M12×P1.75 軸長(mm)25 取付高(mm)125 仕様ねじ込み式タイプ トラスコ品番404-0848 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在式 材質(本体)ナイロン 質量(g)565 車輪幅(mm)72 車輪ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側) 軸長L(mm)25 偏芯C(mm)28 旋回半径A(mm)78 ロックなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49023922 T100-BM12XP1.75 07348275 T100-B 双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) ウレタン巻車輪 東信製作所 双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) ウレタン巻車輪 東信製作所 1個 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49023931
2016-09-29
用途:
同キャスター交換
医療・福祉・介護関連業

迅速対応ありがとうございます。同内容の交換まだ多数あります。継続的にお取引予定しております。今後もよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする