ねじ込み双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49023931 品番T100-BM16XP2.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 ねじ径M16×P2.0 軸長(mm)25 取付高(mm)125 材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側) 仕様自在式 トラスコ品番404-0856 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 材質(本体)ナイロン 質量(g)580 車輪幅(mm)72 ストッパーなし 軸長L(mm)25 偏芯C(mm)28 旋回半径A(mm)78 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49023931
2016-09-29
用途:
同キャスター交換
医療・福祉・介護関連業

迅速対応ありがとうございます。同内容の交換まだ多数あります。継続的にお取引予定しております。今後もよろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする