※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東信製作所
東信製作所の キャスター
東信製作所の ねじ込み式キャスター
東信製作所の ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) エラストマー車輪
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49023956
品番
T75-BM12XP1.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
100
ねじ径
M12×P1.75
軸長(mm)
25
取付高(mm)
92
仕様
自在式
トラスコ品番
404-0988
材質
金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
材質(本体)
ナイロン
質量(g)
278
車輪幅(mm)
59
車輪
ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)
軸長L(mm)
25
偏芯C(mm)
20
旋回半径A(mm)
58
ロック
なし
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49023956
T75-BM12XP1.75
36796121
T75-B
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付) ウレタン巻車輪
東信製作所
1個
¥
1,898
税込
¥
2,088
注文コードが変更になりました