双輪キャスター TSWタイプ(ボルト取付) ダブルストッパー付 ウレタン巻車輪

(11件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49023974 品番 TSW100-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

ダブルストッパーで旋回部と車輪を同時に止めます

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 ねじ径M16×2.0 軸長(mm)25 取付高(mm)125 材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻 仕様自在式(ダブルストッパー付) トラスコ品番404-1224 形状自在車W 材質(本体)ナイロン 質量(g)645 車輪幅(mm)72 ストッパーダブルストッパー付 偏芯C(mm)28 旋回半径A(mm)95 対辺P(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪
注意
※キャスターは移動や搬送を容易にすることを目的とし、室内や構内の搬送機器及び各種機器類に取り付けて、人力で間欠にご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:67

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49023974
2023-02-02
用途:
ベットに取り付けて使用しています。
MAMOソリューションズ 様 (サービス業)

ベッドの双輪キャスターが壊れ交換。
動作も軽くベッドの移動が軽快になりました。

対象商品:
49023974
2022-07-15
用途:
荷台
五本松保育園 様 (教育・研究機関)

作業台車ピッタリで、もう使えないと思っていたので、助かっています。

対象商品:
07348284
2021-08-03
用途:
病院の手術室で使っている架台のキャスターが古くなっており、取り替えた
株式会社 ケイプラスファイン 様 (建設業・工事業)

動きが良くなり、ダブルストッパーでより使いやすくなった。デザインも良し

対象商品:
36796146
2021-02-13
用途:
テレビ台
その他業種

ロックもしっかりかかります。テレビ代のキャスターなので動くと困るので、しっかりロックがかかるのは安心です。また、動きもスムーズで重いテレビ台もスイスイ押して移動できます。買ってよかったです。

対象商品:
49023983
2020-06-10
用途:
古いブックトラックの交換部品として
卸売・小売業

サイズもぴったりで、ウレタン部分がぼろぼろになり、廃棄しかけていたブックトラックが息を吹き返しました。

対象商品:
49023983
2020-05-23
用途:
作業机のキャスター交換
合資会社ヘラルドプランニング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

動きもブレーキも納得のいくものです。高価でしたが満足しています。

対象商品:
49023974
2016-09-29
用途:
同キャスター交換
医療・福祉・介護関連業

迅速対応ありがとうございます。同内容交換まだ多数あります。継続的に取引予定です。
よろしくお願い致します。

対象商品:
49023983
2017-09-08
用途:
大型TVモニター専用台の補修
三菱ガス化学株式会社 様 (製造業)

本体形状とボルトの径は一致するも、ボルトのピッチが記入していないので、微妙に合わなかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする