ねじ込み双輪キャスター エラストマー車輪

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径M8×1.25 車輪径(Φmm)40 ストッパーなし 注文コード49024017 品番TU40-BM8XP1.25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はねじ径・車輪径・ストッパーなど18種類から選べます 他の種類を見る

家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。

車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)40 ねじ径M8×1.25 軸長(mm)15 取付高(mm)47 材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側) トラスコ品番404-1283 種別汎用デザインキャスター 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在車 材質(本体)ナイロン 質量(g)63 車輪幅(mm)41.5 ストッパーなし 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-17
用途:
リクライニングチェアーの修復
卸売・小売業

長期間使用していたリクライニングチェアーが色々壊れ始めたのでパーツ総交換とリペア目的で買いました。

元よりは若干小さい系ですが、元がプラスチックぽいのですが、エラストマーに変えたので回転も滑らかで移動跡も残りにくく、フローリング移動は気持ち良くなりました。

対象商品:
49024053
2023-04-15
用途:
冷凍ストッカーの移動台用
その他業種

冷凍ストッカーを乗せる台に50 mm単輪キャスターを使っていたのですが
重量に耐えられず車輪が割れてしまったので一回り大きな60mmの双輪に
取り替えてみました、ストッカーの移動もスムーズに出来とても便利です

対象商品:
49024044
2023-05-11
用途:
壊れた類似部品の交換(椅子)
アストラ株式会社 様 (不動産業)

サイズがあってよかったです
試しに1個のみ注文したのですがすべての分を
追加発注します。

対象商品:
49024035
2021-06-29
用途:
ファイルケースのキャスターに

ファイルケースを4つまとめてキャスターを端に4つつけましたが、推定重量が100キロ超となり、動きが渋くなり中央にもう一つ追加です。見かけより強度あり、ホイールが斜めに歪んだりせず良い品です。

対象商品:
70301665
2021-06-19
用途:
オフィスチェアのキャスター

1987製オカムラ2745ZXのナイロン製キャスターをこれに交換。スムーズで満足です。

対象商品:
49024035
2020-10-22
用途:
キッチンのコンテナー用
自動車・二輪車・自転車関連業

10年ほど使ったキッチンのメッシュコンテナーのローラーが破損したので交換。少し高かったが「エストラマー車輪」にして良かった。ローラーの静粛性が違います。

対象商品:
70301717
2020-03-13
用途:
PCチェアーに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

大型で重いPC用のチェアーの取り替えました。タイヤ部がウレタン素材でフローリングにも優しく安心出来る商品です。またネジ込み式の取り付け形状の商品も良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
70301665
2019-11-12
用途:
椅子のキャスター交換
建設業・工事業

イトーキ製の事務椅子に使用。フローリングの上でスムーズに動き、傷もつかなそうで満足です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする