ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49024062 品番 TUS40-BM10XP1.5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679

家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。

車輪径(Φmm)40 許容荷重(daN)40 ねじ径M10×1.5 軸長(mm)15 取付高(mm)47 材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側) トラスコ品番404-1364 種別汎用デザインキャスター 材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ 形状自在車S 材質(本体)ナイロン 質量(g)68 車輪幅(mm)41.5 ストッパー回転ストッパー付 偏芯C(mm)15 旋回半径A(mm)44 平径(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応 特性静音 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ双輪

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-17
用途:
リクライニングチェアーの修復
卸売・小売業

長期間使用していたリクライニングチェアーが色々壊れ始めたのでパーツ総交換とリペア目的で買いました。

元よりは若干小さい系ですが、元がプラスチックぽいのですが、エラストマーに変えたので回転も滑らかで移動跡も残りにくく、フローリング移動は気持ち良くなりました。

ただ、私のミスですが、椅子関係にはこのストッパーが振動などで時々働くようなので、ない方が良いと思いました。

2025-01-23
用途:
集会所テーブル用
ノナ由木坂 管理組合 様 (その他業種)

以前も補修用に購入したが同じものが他になく重宝している

対象商品:
49024071
2021-07-14
用途:
掃除機の部品
相川精密 様

今までストッパー無しの車輪なので少しの坂でも動くので都合が悪かった
このストッパー付きにして良かったです。

対象商品:
70301832
2020-02-09
用途:
イスの車輪の交換
製造業

5つの脚を持つイスの車輪の交換をしました。フローリングの床の上で使っているイスで、エラストマーで60φの車輪なのでスムーズで、移動の音も静か、床への影響もないので、快適になりました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
49024114
2019-04-16
用途:
キッチンカウンター用として
運輸・通信業

エラストマー加工で床にも安心、耐荷重も1個で80kgと十分なものです。

1人が参考にしています
対象商品:
70301787
2018-10-25
用途:
会議机の車輪、経年劣化したものと交換
共和レザー株式会社 様 (製造業)

ネジピッチやネジ径、コロ径などバリエーションが豊富で選択が難しいが、その分合致したものを探し当てればしっくりです。

対象商品:
49024105
2017-05-11
用途:
15年物のダイニングテーブルのキャスターが劣化破損したための代替
教育・研究機関

近所のホームセンターではリビング家具用キャスターがなく,モノタロウへ。種類豊富で助かりました。ネジのピッチ,外寸も図示され正確に合うものが入手できました。少しでも面圧を低減しようと車輪サイズを若干アップすることも出来ました。
転がり,首振り,車輪とも満足できる製品でした。
しいて言えば,ボルト部が薄いため,取り付けの際にレンチを選ぶことが盲点でした(最後はヤットコで締めました)。

対象商品:
49024087
2016-12-19
用途:
会議用テーブルのキャスター交換

純正品よりも安価で助かりました。性能も、まだ長時間使用していませんが、滑らかです。ストッパーは、足のつま先でセットしたいところですが、ちょっと難しいです。ネジ長が、純正品に比べて短いので心配でしたが、このテーブルに関しては問題なかったです。在庫のある分だけ分割納入して頂いたので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする