受け皿

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49024123 品番 UKE-60-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥77
販売価格(税別)
70

キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。

外径D(Φmm)60 トラスコ品番404-1631 材質ナイロン 質量(g)9.6 用途家具・店舗什器等キャスター固定用 種別キャスター付加部品 寸法H(mm)8.0 外径(Φmm)60 寸法H'(mm)2.2 寸法D'(mm)39.8 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49024132
2020-09-10
用途:
ラックの移動防止
製造業

写真で見るより高さが低く素材も固め。床との摩擦が少なく移動防止にはなりませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
49024132
2020-03-27
用途:
テーブルの脚用
運輸・通信業

畳の上にフローリングカーペットをひいて4本脚テーブルを置いていたが床が凹んでしまうので購入、凹みが少なくなり安定した。

対象商品:
49024141
2020-05-13
用途:
キャスター付きのオーディオ&TVラック等に使用
エイチ・エム 様 (サービス業)

裏面面に滑り止め用のゴムが付いたタイプが有ればもっと良い!今回は、杉材のフローリングに使用したため、裏面にクッション材を貼り付けて使用した。

1人が参考にしています
対象商品:
49024166
2020-09-18
用途:
キャスター式ベットを和室(畳部屋)に置くために畳の痛みを防止するた使用。

キャスターにフィットしたので特に問題なく使用できた。

対象商品:
49024123
2018-09-19
用途:
キャスターの仮固定用
製造業

スプレー洗車機のキャスターの軽微な転がりとめに使用しているが、安価で助かっています。

対象商品:
49024141
2018-10-25
用途:
治療用ベッドの足の受けに使用

私は治療院を経営していますが、治療用ベッドをフローリングに置いていましたが、床へのダメージを懸念して以前はビニールのマットを適当な大きさに切って使用していましたが、掃除機やモップなどが当たるので、すぐにボロボロになっていましたが、先日、モノタロウのサイトでこれを発見。安かったので購入してみましたが、耐久性もありそうで、長持ちしそうです。何よりも切ったマットよりも見栄えが良くなり満足しています。3台のうち1台は足の形状が違っていて直径5センチくらいの丸断面の足のベッドがあるので、もう少し大きなサイズの受け皿があれば購入したいと思いますが、現在のところ、合致するサイズの取り扱いはないみたいなので少々残念です。ですが、望みのサイズがあればとても良い品物だと思います。価格が安いのも魅力です。

対象商品:
49024157
2017-11-12
用途:
パソコンチェアのキャスター受けに使用しています。
不動産業

当初は木材を削って自作の予定でしたが思った通り安く目的を達成しました。
使い心地も良いです。

対象商品:
49024175
2017-01-08
用途:
下敷き

しっかりした作りです。畳部屋の移動棚のクッションマットに使用中

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする