用途医療機器・ベッド・介護用品・家具・店舗什器等車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120ねじ径M12×P1.75軸長(mm)25取付高(mm)126.5材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)仕様自在式トラスコ品番404-1879材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ材質(本体)ナイロン質量(g)560車輪幅(mm)65ストッパーなし軸長L(mm)25偏芯C(mm)28旋回半径A(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪