※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東信製作所
東信製作所の キャスター
東信製作所の ねじ込み式キャスター
東信製作所の ストッパーなしねじ込み式キャスター
双輪キャスター Xタイプ(ねじ込み) エラストマー車輪
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49024193
品番
X5-BM12XP1.75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
医療機器用に開発設計された大型双輪ウレタンキャスターです。
車輪径(Φmm)
124
許容荷重(daN)
150
ねじ径
M12×P1.75
軸長(mm)
25
取付高(mm)
152.5
材質(車輪)
ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)
用途
医療機器・ベッド・介護用品・家具・店舗什器等
仕様
自在式
トラスコ品番
404-1895
材質
金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
材質(本体)
ナイロン
質量(g)
844
車輪幅(mm)
67
ストッパー
なし
軸長L(mm)
25
偏芯C(mm)
31
旋回半径A(mm)
93
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪