車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)120
ねじ径M12×P1.75
軸長(mm)25
取付高(mm)126.5
材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)
材質(本体)ナイロン
仕様自在式(ダブルストッパー付)
トラスコ品番404-1917
材質金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
質量(g)590
車輪幅(mm)65
ストッパーダブルストッパー付
偏芯C(mm)28
旋回半径A(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ双輪