※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東信製作所
東信製作所の キャスター
東信製作所の ねじ込み式キャスター
東信製作所の ストッパーありねじ込み式キャスター
双輪キャスター Xタイプ ストッパー付き(ねじ込み) エラストマー車輪
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49024211
品番
X(WSP)5-BM12XP1.75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
124
許容荷重(daN)
150
ねじ径
M12×P1.75
軸長(mm)
25
取付高(mm)
152.5
材質(車輪)
ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)
材質(本体)
ナイロン
仕様
自在式(ダブルストッパー付)
トラスコ品番
404-1933
材質
金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ
質量(g)
943
車輪幅(mm)
67
ストッパー
ダブルストッパー付
偏芯C(mm)
31
旋回半径A(mm)
117
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
双輪