※使用例

158-M エアテクターX アトム 49024263 158-M エアテクターX アトム 49024263 158-M エアテクターX アトム 49024263 158-M エアテクターX アトム 49024263 158-M エアテクターX アトム 49024263 158-M エアテクターX アトム 49024263

エアテクターX

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 49024263 品番 158-M
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

独自の通気ゴム素材「ボーラス加工」により、手の平でも通気するのでムレを軽減します。特殊なすべり止めパターンで、高いグリップ力と軟らかさを発揮します。耐久性に優れたフィット感のある手袋です。

サイズM 全長(cm)22.3 中指長(cm)7.5 手の平幅(cm)10.6 手のひらまわり(cm)21.2 材質綿・ナイロン・ポリウレタン オレンジ/ブラック 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数10 機能通気性、指先強化 入数(双)1 用途流通作業。運輸土木建設農作業園芸作業袋物取り扱いなど トラスコ品番420-7602 厚さ(mm)2.8 質量(g)71.3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49024263
2018-05-13
用途:
荷運び作業
卸売・小売業

当商品ヘビーユーザーです。色々な作業手袋試しましたが、グリップ感、手へのフィット感とても気に入りっています

3人が参考にしています
対象商品:
49024254
2017-11-28
用途:
運搬作業時
運輸・通信業

エアテクターXはもう何度も使ってますが、この手袋の一番良い点は夏でも冬でも手のひらが蒸れないことです。滑り止めラバーの貼ってある手袋は作業していると手のひらが蒸れることがありますが、この手袋は通気性加工により蒸れることなく快適に作業ができます。
通気性通いからと言って冬場に寒いわけでもなく、また丈夫で長持ちします。

2人が参考にしています
対象商品:
49024263
2015-04-03
用途:
繊細な手作業以外の通常作業(荷物運び等)

非常に気に入って使用しています。数々作業手袋を使用しましたが私の中では1番良い商品です。商品によっては価格の非常に安いものがありますが、値段なりの期間しか使用できず使用期間が一時的な方については価格志向で良いと思いますが、ある程度日常的に使用される方はこの商品はお勧めです。特に手首のゴムが長期間使用しても伸びないしっかりした縫製が気にいっています。

3人が参考にしています
対象商品:
49024254
2015-06-25
用途:
倉庫内の入出庫作業
クレハ運輸株式会社 様

いろいろな手袋を試してみましたが、使用感が非常よいと感じております。作業員の評価も高くゴム部分が削れてきても滑らないということです。ただ、耐久性の面で毎日使用していると1か月間持たすのがやっとの状態であるため、もう少し耐久性を上げて頂けると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
49024254
2014-12-09
用途:
倉庫作業員の手袋として使用
クレハ運輸株式会社 様

倉庫作業員の手袋として使用しておりますが、ハンディを使用してのピッキング作業でボタンが押しやすい手袋を探していました、つかみ具合と薄さを兼ね備えたものがエアテクターXでありました。使用感は非常に良いのですが、1か月程度で穴が開いたりしてしまうので、もう少し強度があると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
49024263
2016-12-18
用途:
荷卸作業

25Kg 紙袋 800袋の荷卸しで左右中指の先

ゴムと布の境目に穴が開きました。

私の作業内容には合わないようです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする