画像準備中

極寒ソフトロング55cm

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 49024315 品番 1455-LL
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

マイナス20℃でも柔らかい特殊配合のニトリルゴムを使用しています。

サイズLL 用途水産加工業、漁業。 トラスコ品番420-7530 材質表:ニトリルゴム(NBR)、裏:綿 厚さ(mm)1.1 ブルー 質量(g)14 入数(双)1 機能耐寒 全長(cm)55 中指長(cm)8.4 手のひらまわり(cm)24

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49024315
2022-03-05
用途:
ナマコ漁
農・林・水産業

素材が柔らかくて使いやすいのですが、穴が空きやすい。

対象商品:
49024306
2020-05-28
用途:
泥を扱う農作業
植村養魚場 様 (農・林・水産業)

同様の製品をいくつも試しましたが、今のところこれが一番丈夫で長持ちです。掴むものが冷たくても対応できる意味での「耐寒」です。私は夏でも使います。

対象商品:
49024306
2019-01-06
用途:
食器洗い場
ヌカタ歯科 様

雑な作業でも水の手袋内への侵入もなく快適に作業ができる。

対象商品:
49024315
2018-02-01
用途:
川で水中のボルトをはずす
藤栄工業 様

他社製品よりも同サイズで大きい。インナーグローブを使用できる。

1人が参考にしています
対象商品:
49024306
2015-11-28
用途:
食品一次加工

指先部分が弱く、摩耗したり縫製部分から水が入ったりします。4時間/1日の使用で短ければ二週間、長くても四週間程度の耐久性です。
それ以外の部分に関してはある程度の突起などにも強く穴が空いてしまうような事はありません。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
49024315
2014-12-03
用途:
汚れた部品を灯油で洗う。
カロッツェリア カワノ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

冬でも柔らかいので握力が少なく握れる。

2人が参考にしています
対象商品:
49024306
2014-01-19
用途:
料理などに使用する。

水分が入るのが少ない手触りが柔らかい洗いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする