DC-190F 段ボールのこダンちゃんフッ素コーティング 長谷川刃物 49024376 DC-190F 段ボールのこダンちゃんフッ素コーティング 長谷川刃物 49024376 DC-190F 段ボールのこダンちゃんフッ素コーティング 長谷川刃物 49024376 DC-190F 段ボールのこダンちゃんフッ素コーティング 長谷川刃物 49024376

段ボールのこダンちゃんフッ素コーティング

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード49024376 品番DC-190F
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

手軽に使える両刃の段ボールのこぎりにフッ素コーティング加工を施しました。特殊なギザ刃でビニール紐も滑らずにカットできます。

用途段ボールの開封、工作。 トラスコ品番412-2771 材質本体:ポリプロピレン樹脂、刃部:ステンレス刃物鋼 全長(mm)190 質量(g)20 刃長(mm)75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:439

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49024376
2025-02-11
用途:
段ボールの工作や解体
丸山商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

よく切れるのに手指への攻撃性は低くとても使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
49024376
2024-08-27
用途:
ダンボール破棄時
サービス業

ダンボール破棄時になくてはならないくらい切れ味抜群です。

対象商品:
49024376
2022-08-22
用途:
ダンボール資源ごみ置場の整理

ノコ状刃が短いとダンボール箱を一定の大きさにカットして畳むような作業には向きません。このタイプは刃が長いので効率よく作業できました。

対象商品:
49024376
2022-06-17
用途:
ダンボール開封
不動産業

使いやすいです。機会がありましたらまたよろしくお願いします。

対象商品:
49024376
2021-01-19
用途:
先の鞘付きと同時に購入。梱包開き用。
教育・研究機関

フッ素コーテイングで粘着テープの接着剤が付きにくいのは良い。こちらも鞘があると良いと思う。フッ素コーテイングで粘着テープの接着剤が付きにくいが切れ味は?です。先の鞘付きと一兆両端です。ややこしいこちら鞘付けて一つにまとめてください。

対象商品:
49024376
2021-04-04
用途:
段ボールの開封時
サービス業

フッ素コーティングが効いているので、テープの粘着が刃にこびりつかずとても便利です。刃も段ボールを開封するには十分な切れ味です。

対象商品:
49024376
2020-11-19
用途:
廃段ボールの整理時
運輸・通信業

角を簡単に切断でき、廃段ボールの整理時間が短縮されました。

対象商品:
49024376
2019-10-03
用途:
段ボール開封、PPバンドのカット
サービス業

同じタイプの刃先が長いものと短いものと迷い、両方とも購入してみた。
開封作業にはこちらの長いタイプの方が使いやすいがカッターほどでは鋭利ではもののそのままポケットに入れるとエプロンやズボンに穴が開いてしまう事がある。ツールポーチと組み合わせての使用でがベスト

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする