曜日別特売
540 パイプ柄石頭鎚 土牛 49024385

パイプ柄石頭鎚

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
頭径(Φmm)25
内容量1本注文コード49024385品番540
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途打ち込み作業などに使用します。種類石頭ハンマー頭径(Φmm)25全長(mm)285材質(頭)炭素鋼材質(柄部)スチール主な用途石工作業材質(グリップ)天然ゴム頭の全長(mm)78全質量(g)700トラスコ品番411-5252RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49024385
2024-07-08
用途: 打ち込み用

重さも十分あり打ち込み用としては最適だと思う。安っぽさがない。

対象商品 : 10256976
2024-06-11
用途: 鉄製ボックスパレット修理用
株式会社戸上電機製作所

今まで使用していた金づちが折れてしまったので、こちらを購入しました。
これなら折れないので、安心して使えます。

対象商品 : 49024385
2021-02-26
用途: 鋲の打ち込み
サービス業

以前は900gの同社の製品を使用していたが重かったです。これに変えて正解でした。

1が参考にしています
対象商品 : 10256976
2019-05-29
用途: モルタルコンクリートの破砕作業
有限会社田中産業建設業・工事業

リピート購入です。他社に比べ手がすべらないのとても使いやすい製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 10256967
2017-06-01
用途: 外構作業時
アドテックシステム合資会社

今回はパイプ柄選んでみました。柄を握ったとき手のひらフィットして滑りにくく使用感最高です。

対象商品 : 10256967
2016-12-06
用途: 固く締まり過ぎたナットを外すときメガネレンチを「エイヤッ!!」
石橋鍍金製造業

パイプ柄で丈夫そうなので購入しました。09㌔という重さもレビューを参考にして決めました。使いやすくいい感じです。

対象商品 : 10256976
2016-03-27
用途: 手軽な打ち込み用に。

もう少し重くても良いかとも感じたが、片手で何度も打ち込むにはこれ位が良いのかもしれない。片手で扱っていても手が滑らないので負担が少なく感じる。

2が参考にしています
対象商品 : 10256985
2014-12-21
用途: 重機の作業機機取り替え
株式会社北川農林

打面が広いのく握り具合よい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする