※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
土牛
土牛の ハンマー
土牛の 点検ハンマー/テストハンマー
テストハンマー1/2ポンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
49024437
品番
1644
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
打音で点検できます。木柄タイプで長さ900mmまであります。
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
17
全長(mm)
900
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
樫
主な用途
機械機器や車輌の点検
呼称
1/2ポンド
頭の全長(mm)
112
質量(g)
450
トラスコ品番
421-9171