1738 カボチャ玉打診棒 土牛 49024455

カボチャ玉打診棒

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)330~2020
内容量1本注文コード49024455品番1738
参考基準価格(税別)¥11,650販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプです。コンクリート・モルタル面の検査に最適です。音が大きく聞こえます。

用途
外壁などの打音診断検査。
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)330~2020材質(頭)材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検材質(グリップ)ゴム質量(g)220トラスコ品番411-5457
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49024446
2020-04-08
用途: 外壁点検時

打診棒は、やっぱり土牛の商品が信頼出来て間違いありません。

対象商品 : 49024455
2014-10-02
用途: 外壁打診調査

。全長が2、000を超える製品の耐久性に不満あり。使用20回くらいで伸縮の強度が劣る。
カボチャ頭のへこみが早くすり減る。
カボチャ頭の交換が容易でない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする