玉にきく聴診棒ロング

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49024491 品番2303
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

玉部を通して音が聞こえますので音によって異常を判断します。伸縮シャフトで携帯に便利です。

種類点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm)240〜1190(8段階) 材質(柄部)ステンレス 主な用途機械機器や車輌の点検 質量(g)110 シャフト8段伸縮 用途異常音を聞く検査工具。 トラスコ品番404-8598 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:441

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49024491
2020-01-31
用途:
漏水の点検
運輸・通信業

伸縮性ですので狭い場所でも邪魔にならないので助かります

対象商品:
49024491
2019-12-17
用途:
機械の点検
サービス業

コンパクトで、とても良いです。
聞こえもよく使い易いです。

対象商品:
49024491
2015-07-04
用途:
水道の漏水箇所を調査のため購入したが漏水が少ないためまだ、漏水箇所を見つけられない状態です。
不動産業

漏水量が多いと耳に接触する部分は良いが、少ないと聞き取り難いような気がする。以前に見たことのあるのは、ヘッドホーンのようなのが付いていました。頑張って漏水の近くに穴を掘り探して見ます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする