土牛
土牛の 光学測定器
土牛の 点検鏡/点検灯
土牛の 点検鏡
アクリル製ミラー棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49024552
品番
1437
参考基準価格(税別)
¥6,360
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
アクリルミラーなので軽くて割れにくいです。
ミラー形状
四角型
全長(mm)
230〜1180
ミラー寸法(mm)
50×100
用途
直接見れない所に
トラスコ品番
404-8539
材質
ミラー:アクリル、シャフト部:ステンレス管・ゴムグリップ
質量(g)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応