土牛
土牛の 光学測定器
土牛の 点検鏡/点検灯
土牛の 点検鏡
ステンレスミラー棒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49024595
品番
S-125M(2054)
参考基準価格(税別)
¥6,280
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ステンレスミラーなので割れません。
ミラー形状
四角型
全長(mm)
220〜1250
ミラー寸法(mm)
60×75
トラスコ品番
424-9682
材質
ミラー:ステンレス、シャフト部:ステンレス管、ゴムグリップ
質量(g)
140
シャフト
8段伸縮ステンレス管
RoHS指令(10物質対応)
対応